ハウジングネジ 4本セット CX2221

ハウジングネジ 4本セット CX2221 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2221
シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。
販売備考:ステンレス製
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
付属品:4本セット

付属品4本セット 材質ステンレス シルバー 使用箇所シーサッカーバキュームマウント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500635 CX2221
700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする