リペアバキュームパッド 4.5インチ ホワイト 810046211489

リペアバキュームパッド 4.5インチ ホワイト 810046211489 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211489
シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。
販売備考:交換タイミングについてはトラブルシューテシングをご確認ください。使用可能でも2~3年毎の交換をおすすめします。
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
型番:CX2005
幅:11.43
奥行(引き):11.43

材質樹脂 ホワイト 幅(cm)11.43 型番CX2005 使用箇所シーサッカーバキュームマウント 奥行き(cm)11.43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07500380 810046211489
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする