キッチンステーション 2.0 810046212929

キッチンステーション 2.0 810046212929 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212929
車両の側面に貼り付けて使用するキッチンボードの最新版。ボードのサイズは40.64 x 50.8cmで、炊事などの作業をするには最適なスペースとなります。ベース部からボード部を取り外し可能なため、収納サイズもコンパクトになります。
販売備考:4.5インチ真空マウント仕様
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
付属品:組み立て用ハードウェア
型番:SM9104
特記事項:ボード面積:40.64 x 50.8cm
使用上の注意:エクステンションなし
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM9105,SM9106B
高さ:26.04
幅:40.64
奥行(引き):59.69

付属品組み立て用ハードウェア 材質樹脂、ステンレス ブラック 備考ボード面積:40.64×50.8cm 幅(cm)40.64 型番SM9104 高さ(cm)26.04 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:SM9105,SM9106B 奥行き(cm)59.69 内容量1個
注意
※エクステンションなし
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501737 810046212929
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする