曜日別特売

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー ラージ 810046210512

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー ラージ 810046210512 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210512
クルマの側面等に装着するごみ袋ホルダーです。たかがゴミ袋と侮るなかれ。ゴミ袋の固定箇所に困るアウトドアシーンで活躍するアイテムです。4.5インチ真空マウントを2つ使用。
販売備考:取り付け口寸法: 30.5 X 17.8cm
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
付属品:クリップ×6
型番:MB5404
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:車両側面等に付けたまま走行しないでください。
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MB5404B,MB5403B,MB5403W
幅:36.83
奥行(引き):28

付属品クリップ×6材質樹脂ホワイト備考4.5インチ真空マウント仕様幅(cm)36.83型番MB5404使用箇所汎用関連部品リペア:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:MB5404B,MB5403B,MB5403W奥行き(cm)28内容量1個
注意
※車両側面等に付けたまま走行しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501728810046210512
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする