曜日別特売

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー スモール MB5403B

ウェイストバンド ゴミ袋ホルダー スモール MB5403B - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:MB5403B
クルマの側面等に装着するごみ袋ホルダーです。たかがゴミ袋と侮るなかれ。ゴミ袋の固定箇所に困るアウトドアシーンで活躍するアイテムです。4.5インチ真空マウントを1つ使用。
販売備考:取り付け口寸法: 15.24 X 10.16cm
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
付属品:クリップ×4
型番:MB5403
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:車両側面等に付けたまま走行しないでください。
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MB5403W,MB5404B,MB5404W
幅:22.86
奥行(引き):19

付属品クリップ×4材質樹脂ブラック備考4.5インチ真空マウント仕様幅(cm)22.86型番MB5403使用箇所汎用関連部品リペア:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:MB5403W,MB5404B,MB5404W奥行き(cm)19内容量1個
注意
※車両側面等に付けたまま走行しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07501606MB5403B
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする