コンパクトフック ダブル 810046212196
メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212196
高密度ポリエチレン製デッキにステンレスフックが付いた真空マウントで、小物を引っ掛けて置くことやドッグリードを留めておくことも可能です。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
型番:SM8111
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
リペア:品番:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM8101B,SM8101W,SM8111W
幅:11.43
材質樹脂、ステンレス
色ブラック
備考4.5インチ真空マウント仕様
幅(cm)11.43
型番SM8111
使用箇所汎用
関連部品リペア:CX2005B,CX2132B,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:SM8101B,SM8101W,SM8111W
内容量1個
注意
※吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
バイク用アクセサリー の新着商品
