コンパクトフック シングル 810046212172

コンパクトフック シングル 810046212172 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212172
高密度ポリエチレン製デッキにステンレスフックが付いた真空マウントで、小物を引っ掛けて置くことが可能です。2個使用しキッチンツールケースなどをクルマのサイド面に吊り下げることも可能です。
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
型番:SM8101
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:SM8101B,SM8111W,SM8111B
幅:11.43

材質樹脂、ステンレス ホワイト 備考4.5インチ真空マウント仕様 幅(cm)11.43 型番SM8101 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:SM8101B,SM8111W,SM8111B 内容量1個
注意
※吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501658 810046212172
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする