トイレットペーパーホルダー 810046211823

トイレットペーパーホルダー 810046211823 Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046211823
トイレットペーパーロールをお好きな場所に取り付け可能です。キャンピングカーのトイレや、キャンプ時ティッシュ代わりにすれば場所も取りません。これが最も人間に必要とされるアイテムです!
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:MB5430
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
使用上の注意:吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MB5430B
高さ:17.78
幅:11.43

材質樹脂 ホワイト 備考4.5インチ真空マウント仕様 幅(cm)11.43 型番MB5430 高さ(cm)17.78 使用箇所汎用 関連部品リペア:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221/関連商品:MB5430B 内容量1個
注意
※吸着後ポンプのオレンジ部分が出てきたら、オレンジが見えなくなるまで再度ポンプを複数回押して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501710 810046211823
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする