メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046212479
4インチの開口部にゴム製のストッパーが付いておりタンブラーやスリム缶、ペットボトルや紙コップなど様々なサイズの容器をホールドできる汎用性の高いカップホルダー。水平、垂直、斜め45度の位置に真空マウントを向けられ、面に装着が可能です。
販売備考:4.5インチ真空マウント仕様
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂、ステンレス
使用箇所:汎用
付属品:ドリンクホルダー1個
型番:MC5316W
特記事項:スリム缶やタンブラー、ペットボトルなど様々な形状に適合
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MC5316B,MC5301B,MC5301W,MC5314B,MC5314W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W
高さ:18.42
幅:12.7
奥行(引き):16.51
積載重量:ドリンク1本


