メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70130
【ドレスアップパーツにはない高性能を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。
販売備考:適合:ミツビシ デリカD5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド
適合情報:
ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
付属品:ストッパー、ボタンキャップボルト
備考:純正ペダルに被せるタイプです。
特記事項:取付作業には、アクセレーターを脱着します。
関連商品:品番:NP72230,NP70330


