曜日別特売

アクセルペダルNEO NP76120

アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP76120 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP76120
【 操作性を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。
販売備考:適合:トヨタ GRヤリス(型式:GXPA16/MXPA12)/ヤリス(型式:KSP210/MXPA1#/MXPH1#)
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16/MXPA12)
トヨタ[TOYOTA] ヤリス (型式:KSP210/MXPA1#/MXPH1#)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
付属品:スプリングピン(Φ4)、イモネジ
備考:純正ペダルとの交換タイプです。
特記事項:交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。
関連商品:品番:NP71520,NP72320,NP71260,NP56220

特記交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。付属品スプリングピン(Φ4)、イモネジ材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)備考純正ペダルとの交換タイプです。加工関連規格品番:NP71520,NP72320,NP71260,NP56220入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506856NP76120
22,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする