曜日別特売

アクセルペダルNEO NP74140

アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)アクセルペダルNEO NP74140 - ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP74140
【 操作性を追求したロードスター専用アクセルペダル】スポーツ走行テクニック(ヒールアンドトゥ)など、あらゆる操作方法に対応できるようにペダル面の配置を最適化。安心感のある踏み応えと、より自然な操作フィーリングを実現するアルミ削り出しの”こだわり”のアクセルペダルです。
販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND#) ※MT車/AT車用
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:1
特記事項:MT/AT車共通
関連商品:品番:NP73340,NP72340

特記MT/AT車共通材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。関連規格品番:NP73340,NP72340入数1内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07506865NP74140
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする