曜日別特売

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) - 日東工器

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。

用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07507818DLV70C06P-AZ K
207,600
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする