曜日別特売

クッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付

クッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコクッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付 - アルインコ

骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパー
エアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。

用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ付属品エアーポンプ材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518650EX401オレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
07518659EX401グリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする