フタ付き 除菌ウェットティシュ

フタ付き 除菌ウェットティシュ TENMA

大判でたっぷり拭けるウェットティシュです。
シートの乾燥を防ぐフタ付きで保管も安心です。
インテリアにも馴染むデザインを施し、生活感が出にくいパッケージにしました。
しっかり除菌できる「アルコール」タイプです。
表面に凹凸を施したエンボス加工で汚れを拭き取りやすく、ふんわりした手触りです。

用途テーブルやキッチン回りの清掃に。 材質レーヨン・ポリエステル シートサイズ(mm)195×180 効果除菌 内容量1個
注意
※目や粘膜、傷口、身体の清拭には使用しないでください。
※薬液が目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流してください。
※本製品は水には溶けないため、水洗トイレには流さないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07509988 812003932 633-7760 アルコールタイプ 50 オーク
オープン
 
 
取扱い終了
07509997 812003933 633-7758 アルコールタイプ 70 オーク
オープン
 
 
取扱い終了
07510006 812003934 633-7757 ノンアルコールタイプ 50 メープル
オープン
 
 
取扱い終了
07510015 812003935 633-7761 ノンアルコールタイプ 70 メープル
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする