ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ RKVS20

ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ RKVS20 エクセン

・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)

仕様衝撃力相当するハンマーポンド:0.6以下 質量(kg)0.8 タイプステンレスタイプ 使用圧力(MPa)0.3~0.7 対応材質薬品/食品 打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07521906 RKVS20
67,500
63,980
70,378 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする