床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性)

床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) - セメダイン

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。
微弾性のため床タイルが割れにくいです。
低臭タイプのため、内装に適します。

用途内装タイル用(床タイル)の接着。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1.9kg×9本)
注意
※400mm角以上の大判タイルの場合は、事前に施工方法などを確認してください。
※直射日光を避け5~35℃で保管してください。5℃以上で使用してください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本包装には防湿機能を持たせてあるので、使用時まで開封しないでください。
※本接着剤は湿気で硬化するので、開封後は早めに使い切ってください。
※タイルに付着した場合は硬化する前にウエス等でふき取ってください。
※完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。
※詳細は内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
※内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄してください。
※タイル接着用途以外には使用しないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07560485RE-505
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする