曜日別特売

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー - BenQ(ベンキュー)

27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
HDMI、DP接続端子
用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。

仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度サイズ27型ピッチ0.311電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.13コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573977GW2791
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする