USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m

USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m - BUFFALO(バッファロー)

iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07574799BSCHD10BK
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする