HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)

HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) - HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Pro動作周波数(GHz)3チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07575849B3YB2AT#ABJ
オープン
121,800
133,980(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする