ロッドスタンド BM-240 Slide
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の”スタンダードスタイル”、スタンドがお辞儀するように倒れる”スライドスタイル”、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な”フリースタイル”と自由度の高い仕様となっています。
お辞儀させるスライドスタイル時に竿を置けば、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすくなり、ティップにラインが絡みにくいなどのメリットもあります。さらに、スタンド本体の両サイドには、ルアーホルダーやオリコンドリンクホルダー、マルチボードなどのオプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由自在です。
[装着可能商品]
バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質スタンド本体、アタッチメント:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)76×60×273
備考HG
内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。