3M Privacy Filter for 23.8in Monitor、16:9、PF238W9B
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×528×0.5
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
対応インチサイズ23.8型
タッチパネル方式非対応
アスペクト比16:9
のぞき見防止対応
内容量1個
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。