曜日別特売

EMS ハイドロマット

EMS ハイドロマット - WAVEWAVEEMS ハイドロマット - WAVEWAVEEMS ハイドロマット - WAVEWAVEEMS ハイドロマット - WAVEWAVE

入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。
2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。

付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8内容量1個
注意
※本製品は一般家庭用で医療機器ではございません。当製品には防水機能(IPX8)が備わっています。充電用コードは防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07603885WH49-01
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする