センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63)

センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ63) - 豊和工業

・埋込み型センサスイッチを採用
タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。
・新採用のガスケット方式(特許取得済み)
全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。

ストローク(mm)29シリンダ内径Φ63内容量1本
注意
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
旋回方向
配管位置
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661425JSMR63x29-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
77,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661441JSMRH63x29-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)右旋回ヘッド側ねめじブランク付き
77,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661450JSML63x29-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
77,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661459JSMLH63x29-B-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)左旋回ヘッド側ねめじブランク付き
77,700
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661468JSMR63x29【センサスイッチ】無し右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
63,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661477JSMRH63x29【センサスイッチ】無し右旋回ヘッド側ねめじ無し
63,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661486JSML63x29【センサスイッチ】無し左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
63,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661495JSMLH63x29【センサスイッチ】無し左旋回ヘッド側ねめじ無し
63,200
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661511JSMR63x29-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
69,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661520JSMRH63x29-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ヘッド側ねめじ無し
69,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661529JSML63x29-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
69,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661538JSMLH63x29-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ヘッド側ねめじ無し
69,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661547JSMR63x29-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
75,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661556JSMRH63x29-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ヘッド側ねめじ無し
75,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661565JSML63x29-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
75,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661581JSMLH63x29-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)左旋回ヘッド側ねめじ無し
75,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661590JSMR63x29-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
87,100
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661599JSMRH63x29-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)右旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
87,100
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661608JSML63x29-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
87,100
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661617JSMLH63x29-A-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)左旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
87,100
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661626JSMR63x29-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
66,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661635JSMRH63x29-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)右旋回ヘッド側ねめじ無し
66,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661651JSML63x29-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
66,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661660JSMLH63x29-SB1【センサスイッチ】有接点タイプ(1個)左旋回ヘッド側ねめじ無し
66,800
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661669JSMR63x29-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
70,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661678JSMRH63x29-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)右旋回ヘッド側ねめじ無し
70,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661687JSML63x29-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケット無し
70,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661696JSMLH63x29-SB2【センサスイッチ】有接点タイプ(2個)左旋回ヘッド側ねめじ無し
70,400
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661705JSMR63x29-A【センサスイッチ】無し右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
79,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661721JSMRH63x29-A【センサスイッチ】無し右旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
79,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661730JSML63x29-A【センサスイッチ】無し左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
79,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661739JSMLH63x29-A【センサスイッチ】無し左旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
79,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661748JSMR63x29-B【センサスイッチ】無し右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
74,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661757JSMRH63x29-B【センサスイッチ】無し右旋回ヘッド側ねめじブランク付き
74,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661766JSML63x29-B【センサスイッチ】無し左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
74,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661775JSMLH63x29-B【センサスイッチ】無し左旋回ヘッド側ねめじブランク付き
74,100
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661791JSMR63x29-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
85,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661800JSMRH63x29-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
85,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661809JSML63x29-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
85,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661818JSMLH63x29-A-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
85,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661827JSMR63x29-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
80,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661836JSMRH63x29-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)右旋回ヘッド側ねめじブランク付き
80,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661845JSML63x29-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
80,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661861JSMLH63x29-B-SA1【センサスイッチ】無接点タイプ(1個)左旋回ヘッド側ねめじブランク付き
80,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661870JSMR63x29-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
91,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661879JSMRH63x29-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
91,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661888JSML63x29-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)左旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットアッシィ付き
91,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661897JSMLH63x29-A-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)左旋回ヘッド側ねめじアッシィ付き
91,900
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661906JSMR63x29-B-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ロッド側ねめじ及びロッド側ガスケットブランク付き
86,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07661915JSMRH63x29-B-SA2【センサスイッチ】無接点タイプ(2個)右旋回ヘッド側ねめじブランク付き
86,100
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする