メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173174
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:952


