曜日別特売

スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214

スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066156214 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156214
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:専用取付ステーが付属されます。縦:320mm 横:380mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ステー
型番:267

仕様グラデーション無し付属品取付ステー適合XSR700 16-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番267内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076987784025066156214
16,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする