メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066151882
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:スモーク トレーサー用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:265


