曜日別特売

スクリーン ツーリング クリア 4025066169139

スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング クリア 4025066169139 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169139
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ440mm(純正長 +40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、ワッシャー
型番:773
備考:スクリーンモール無し

仕様グラデーション無し付属品ボルト、ワッシャー適合F900XR 20-21材質アクリル厚さ(mm)3クリア備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番773寸法(幅W×長さL)(mm)400×440(純正長 +40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076991804025066169139
16,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする