曜日別特売

スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418

スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066167418 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167418
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300mmx長さ400mm(寸法:純正長 +100mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:278
使用上の注意:ハンドルフルロック時、ハンドガードがスクリーンに干渉する場合があります。

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合TENERE700 20-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン ツーリング型番278寸法(幅W×長さL)(mm)300×400(寸法:純正長 +100内容量1個
注意
※ハンドルフルロック時、ハンドガードがスクリーンに干渉する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076995484025066167418
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする