スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980

スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066174980 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174980
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-STROM800DE [8BL-EM1BA] 23-25
スズキ[SUZUKI] V-STROM800 [8BL-EM1BA] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅365mmx長さ425mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:467

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合V-STROM 800/DE 23-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番467サイズ(mm)幅365×長さ425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076996004025066174980
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする