メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159000
「スクリーン マルチエクスクリーン」は、2枚から構成されるスクリーンです。上部スクリーンは2カ所の可動部を持ち、自由に角度・高さ調整が可能です。見慣れない形状とは裏腹に高い整流効果を発揮します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-19
厚み:3
タイプ:スクリーン マルチエクスクリーン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅410mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:760


