曜日別特売

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066101474

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066101474 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066101474
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:(寸法:純正長 +25mm)
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV77A] 00-05
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅390mmx長さ380mm(長さの純正比 +25mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:423

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合BANDIT1200S 00-05材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番423寸法(幅W×長さL)(mm)390×380(長さの純正比 +25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077482774025066101474
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする