メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066097845
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:ご注意!別途純正部品(純正オプションスクリーン用ステー)が必要です。メーカーでは取り扱いございませんので別途ご用意下さい。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1150R
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ335mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:729
備考:別途 純正部品(純正オプションスクリーン用ステー)が必要です。


