スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066156412 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156412
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:縦:420mm 横:380mm グラデーション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] NMAX 16-20
ヤマハ[YAMAHA] NMAX155 17-20
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:268

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合NMAX125/155 16-20材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番268寸法(幅W×長さL)(mm)380×420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077482254025066156412
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする