曜日別特売

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066175338 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175338
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅355mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:779
備考:レーダー機能対応

仕様グラデーション無し適合R1300GS 23-25材質アクリル厚さ(mm)3スモーク備考レーダー機能対応タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番779サイズ(mm)幅355×長さ430内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077604394025066175338
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする