曜日別特売

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066172740 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172740
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅415mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:149

仕様グラデーション無し適合NT1100 22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番149寸法(幅W×長さL)(mm)415×490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077601504025066172740
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする