メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176922
「スクリーン レーシング」は伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用。CB650Rのスポーティなデザインに溶け込む小型スクリーンタイプです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適。
販売備考:E-Clutchモデル適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB650R [8BL-RH17] 24-25
ホンダ[HONDA] CB650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅240mmx長さ220mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:160


