スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066173259 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066173259
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-25
ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ420mm(純正長 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:952

仕様グラデーション無し付属品取付ボルト適合PAN AMERICA 1250 21-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番952サイズ(mm)幅410×長さ420(純正長 +10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077612274025066173259
28,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする