メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158829
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:330mm グラデーション有り 専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 17-20
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:273


