メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066032792
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:(寸法:純正長 +35mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400 91-92
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅405mmx長さ360mm(長さの純正比 +35mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:667


