スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066171149 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171149
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4S 21-24
ドゥカティ[DUCATI] Multistrada V4 Pikes Peak 21-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅405mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト
型番:829

仕様グラデーション無し付属品取付ボルト適合MULTISTRADA V4 21-22材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオ ツーリング型番829寸法(幅W×長さL)(mm)405×470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077604574025066171149
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする