スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C

スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーンセット レーシングネイキッド クリア SET-NMK-RNB-C - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-NMK-RNB-C
「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状を採用した汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルバーにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシングネイキッド
色[カラー]:クリア
サイズ:幅380mmx長さ390mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション有り
キット内容:汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-NMK
付属品:汎用マウンティングキット MV-NMK
型番:SET-NMK-RNB
備考:ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cm

仕様グラデーション有り付属品汎用マウンティングキット MV-NMK適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3クリア備考ミリバー&インチバー共に対応です。ロッド長:20cmタイプスクリーン レーシングネイキッド型番SET-NMK-RNB寸法(幅W×長さL)(mm)380×390キット内容汎用スクリーンRNB-C + 汎用マウンティングキットMV-NMK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07761087SET-NMK-RNB-C
17,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする