スクリーン レーシング クリア 4025066159376

スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス) スクリーン レーシング クリア 4025066159376 MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159376
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:340mm 横:330mm グラデーション有り専用取付ステーが付属されます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅330mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:673

仕様グラデーション有り 付属品スクリーンモール、専用取付ステー 適合Z650 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン レーシング 型番673 寸法(幅W×長さL)(mm)330×340 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07761315 4025066159376
20,000
19,980
21,978 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする