曜日別特売

スクリーン レーシング スモーク 4025066167579

スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167579
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅330mmx長さ360mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:279

仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
077598094025066167579
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする