すごふわ便座クッション

すごふわ便座クッション オカ

ふわふわやわらかなボア生地が表面の貼る便座シート「すごふわ」。
貼るだけで簡単に装着できる便座クッション。
どのタイプの便座にも装着が可能なのでトイレの種類を選びません。
繰り返しお洗濯が可能。(洗濯ネットをご使用ください)

適合U型便座、O型便座、洗浄暖房便座 材質クッション部:発泡ウレタン/裏面:ポリウレタン 質量(g)0.59 取付方式吸着式 混率(%)表面:ポリエステル100 縦(cm)41 厚さ(cm)1.1 横(cm)15 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07762399 - ベージュ
900
 
 
取扱い終了

返品不可
07762408 - グレー
900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07762399 - 07764036 - - スゴフワ 便座クッション オカ 07764036 スゴフワ 便座クッション オカ 1枚 879 税込967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする