KOTO
燃料ケースレンチ
イスズ・エルフ(適応エンジン型式:4JZ1)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。
樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)
43
直径(Φmm)
36
質量(g)
152
差込角(sq.)
12.7
適合車種
イスズ・エルフ(平成30年以降)/日産・アトラス(F25・26型)/マツダ・タイタン(令和元年以降)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07762329
FC-27
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください