KOTO
燃料ケースレンチ
日野・デュトロ(適応エンジン型式:N04C)に使用されてるろ紙式燃料フィルター用燃料ケースレンチ。
樹脂製のケースを傷つける事無く脱着可能。
全長(mm)
155
質量(g)
232
差込角(sq.)
12.7
適合車種
日野・デュトロ,リエッセ2/トヨタ・ダイナ,トヨエース,コースター
直径(mm)
Φ122
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07762338
FC-109
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください