2口IHコンロ

2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ2口IHコンロ - アイリスオーヤマ

電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません

ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07770537IHK-WT41-B
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする