ブレーカーアダプタ L字 4mm

ブレーカーアダプタ L字 4mm Joman(旧:MCP)

ブレーカー等のネジ止め端子に接続できるアダプタで、直径4mmのバナナプラグが接続できるようになります。

定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)32 材質(絶縁体)ナイロン 材質(導体) 入数(本)1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07770467 Z4-2
800
 
 
取扱い終了

返品不可
07770476 Z4-2
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする