[冷蔵] 型抜きレアチーズケーキ いちご

[冷蔵] 型抜きレアチーズケーキ いちご QBB

いちご風味のレアチーズケーキです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。商品中にみられる粒はアーモンド由来のものです。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07794380 - 1セット(15g×2個)
オープン
5,098
5,506 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07794389 - 1セット(15g×3個)
オープン
7,198
7,774 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする